Beli dual action polisher di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mesin HL Polisher Orbital
    Mulai

    Rp309.900

    Mesin HL Polisher Orbital
    atribut:
    • Size (inch): 5
  2. LI-MSK Mesin Poles Brushless
    Mulai

    Rp519.900

    LI-MSK Mesin Poles Brushless
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 21
  3. HiKOKI Polisher
    Mulai

    Rp3.599.900

    HiKOKI Polisher
    atribut:
    • Wool Bonnet Spindle Thread (mm): 180
    • Spindle Thread: M14 x 2, M16 x 2 or U5/8-11
    • Overall Length (mm): 226
    • Input Power (W): 705
    • No Load Speed (rpm): 2000
    • Standard Accessories : Side Handle, Rubber Pad, Wool Bonnet, Wrench
  4. RYU Cordless Polisher
    Mulai

    Rp2.099.900

    RYU Cordless Polisher
    atribut:
    • Size (mm): 150
  5. DEWALT Polisher
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Polisher
    Deskripsi:
    The DWP849X 7 Inch / 9 Inch Variable Speed Polisher with Soft Start has a powerful 12 Amp motor with ball bearing construction and electronic control to deliver desired finish results. Variable speed trigger allows user to control speed from 0 to dialed m
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2000-5500
    • Pad Diameter (mm): 125
    • Type: Mesin Poles Baterai
    • Voltage (V): 18
  6. BLACK+DECKER Car Polisher
    Mulai

    Rp979.900

    BLACK+DECKER Car Polisher
    atribut:
    • Power (W): 60
    • Switch Type: Single Speed
    • No Load Speed (rpm): 4400
  7. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp459.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  8. Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  9. BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BOSCH Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  10. LI-MSK Mesin Grinder Baterai Brushless
    Mulai

    Rp579.900

    LI-MSK Mesin Grinder Baterai Brushless
    Deskripsi:
    LI·MSK LI-1030 adalah mesin gerinda baterai brushless yang dirancang untuk pekerjaan pemotongan dan pemolesan logam secara efisien dan aman. Ditenagai motor tanpa sikat berkinerja tinggi dan baterai kapasitas besar, produk ini merupakan pilihan ideal bagi pengguna profesional maupun rumahan.Kelengkapan:1 x Mesin Gerinda LI· MSK LI-10301atu 2 x Baterai1 x Charger1 x Mata Gerinda Potong1 x Mata Gerinda Grinding1 x Mata Gerinda Amplas1 x Tatakan Amplas1 x Amplas Bulat1 x Pad Velcro1 x Busa Orange Datar1 x Wool Bludru1 x Cover Pelindung1 x Kunci1 x Gagang Bantu-Buku Petunjuk
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 3.0-4.0 (20000mAh)
    • Dimension WxLxH (cm): 33x16x27
    • Discharge System: 3MOS
    • Grinding Wheel Hole Diameter (mm): 16
    • Max. Grinding Wheel Diameter (mm): 100
    • Maximum Output Power (W): 1000
    • No Load Speed (rpm): 0-8500
    • Spindle Thread: M10
    • Voltage (V): 21
  11. BULL Polisher Baterai
    Mulai

    Rp799.900

    BULL Polisher Baterai
    atribut:
    • Size (inch): 6
    • Power (V/mAh): 12/1.5
    • Speed (rpm): 2500-5000
  12. Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  13. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp1.599.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    Gun Polisher is Suitable Applied to The Vertical Plane. The Gun Polisher Has a Maximum Spin of 2.000rpm and Excellent Motor Strength. This Polisher is Well Suited For Auto Detailing Jobs, Both Personal and Business Scale. This Product Has Several Advantages, Such as: Light Weight, Equipped With Handle Bar, Can Produce High Rotation.
    atribut:
    • Power (W): 900
    • Diameter: 180mm
    • No Load Speed (rpm): 600-2.000
  14. Mesin HL Polisher
    Mulai

    Rp279.900

  15. Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Electroklin Polisher Single Disc Machines (Mesin Poles Lantai)
    Deskripsi:
    Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.
    atribut:
    • Kecepatan: 175 RPM
    • Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
Daftar Harga dual action polisher Terbaru November 2026
Mesin HL Polisher OrbitalRp309.900
LI-MSK Mesin Poles BrushlessRp519.900
HiKOKI PolisherRp3.599.900
RYU Cordless PolisherRp2.099.900
Dongcheng Corded Orbital Sander (Mesin Amplas)Rp339.900
DEWALT PolisherRp4.899.900
BLACK+DECKER Car PolisherRp979.900
RYU Gun Polisher (Mesin Poles)Rp459.900
Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp759.900
BOSCH Polisher (Mesin Poles)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait